Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

SIEMENS - Elosztószekr S4 takarólemez SN092799 - 8PQ3000-0BA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr S4 takarólemez SN092799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 1900 mm

  • Szélesség - 1 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

88 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4042948163238

Sonepar cikkszám

SN092799

Gyártói cikkszám

8PQ3000-0BA15

Gyártói típuskód

8PQ3000-0BA15

Szekrényszélességhez alkalmas:

1 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

1900 mm

Szélesség:

1 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Függőleges válaszfal a D szakaszok között: 400 mm