SIEMENS - Elosztószekr szellőző ventilátor 125x125 230V AC IP55 SN078479 - 8MR6523-5LV25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 148 mm
Magasság - 148 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948185773
Sonepar cikkszám
SN078479
Gyártói cikkszám
8MR6523-5LV25
Gyártói típuskód
8MR6523-5LV25
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
148 mm
Magasság:
148 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
20 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
70 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
57.96 m3/h