SIEMENS - Elosztószekr szerelő készlet 3VA12, 3VM12 SN083730 - 8GK4733-3KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869522500
Sonepar cikkszám
SN083730
Gyártói cikkszám
8GK4733-3KK10
Gyártói típuskód
8GK4733-3KK10
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- 1x 3VA12/VM12 250 A
- 3+4 pólus
- H = 450 mm, W = 250 mm
- Függőleges szerelés
- IEC 61439 szabványnak megfelelő
- Moduláris felépítés
- Közös platformszerkezet
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Teljes rendszer koncepció a hatékony működés érdekében
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető készülékekhez, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.