SIEMENS - Elosztószekr szerelő készlet SN092802 - 8GK4733-4KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869547503
Sonepar cikkszám
SN092802
Gyártói cikkszám
8GK4733-4KK22
Gyártói típuskód
8GK4733-4KK22
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 1 x 3VA23 és 3VA24 630 A-ig elölre szerelt forgóhajtással H = 450 mm, W = 500 mm függőleges beépítés Az ALPHA elosztó - falra és padlóra szerelhető elosztórendszerek teljes rendszere ALPHA20 el