SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt 3VT2 SN076363 - 8GK4710-3KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869396163
Sonepar cikkszám
SN076363
Gyártói cikkszám
8GK4710-3KK10
Gyártói típuskód
8GK4710-3KK10
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Öntött házas megszakító 2 x 3VT2 öntött házas megszakító 250 A-ig
- Fix rögzítés tartólemezre
- Méretek: H = 450/W = 250
- Moduláris felépítés és közös platformfelépítés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széleskörű testreszabhatóság a különböző elosztóváltozatok integrálásával
- Teljes körű támogatás a tervezéstől a dokumentációig
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító
Az ALPHA elosztó egy moduláris elosztórendszer, amely falra és padlóra szerelhető, és az IEC 61439 szerint tesztelt.