SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160 150x250 vízsz GT39852 - 8GK4401-1KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869257938
Sonepar cikkszám
GT39852
Gyártói cikkszám
8GK4401-1KK11
Gyártói típuskód
8GK4401-1KK11
Magasság:
150 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- H = 150 mm
- W = 250 mm
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyíti a tervezést és a telepítést
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- A rendszer koncepciója számít
Alpha 160 DIN szerelőkészlet sorkapcsok
Az ALPHA elosztótábla egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztók számára, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.