SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160 150x500 vízsz GT39853 - 8GK4401-1KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869257945
Sonepar cikkszám
GT39853
Gyártói cikkszám
8GK4401-1KK21
Gyártói típuskód
8GK4401-1KK21
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- H = 150 mm
- W = 500 mm
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Felszerelés egyedileg és projekt-specifikusan történik
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatást nyújt a tervezéstől a dokumentációig
- A rendszer koncepciója számít
Alpha 160 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztótábla egy teljes rendszert kínál 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére, amely falra és padlóra is szerelhető.