Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160 300/500 R150 GT39855 - 8GK4351-2KK21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160 300/500 R150 GT39855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • DIN-sínek száma - 4

  • Burkolat típusa - kivágással

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869257266

Sonepar cikkszám

GT39855

Gyártói cikkszám

8GK4351-2KK21

Gyártói típuskód

8GK4351-2KK21

Magasság:

300 mm

Szélesség:

500 mm

DIN-sínek száma:

4

Burkolat típusa:

kivágással

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

12

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

    Alpha 160 DIN szerelőkészlet

    Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.

    Technikai részletek:

    • Moduláris beépítési eszközök osztásköz: 150 mm
    • Méretek: H = 300 mm, W = 500 mm
    • Felszerelés 1250 A-ig terjedő eszközökhöz
    • IEC 614 szabvány szerinti tesztelés
    • Készülék-specifikus telepítőkészletek integrálhatók
    • SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
    • Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
    • Üveg és acél ajtók választhatók

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
    • Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
    • Rugalmasság a színek és anyagok kiválasztásában
    • Hatékony támogatás a SIMARIS szoftver révén