SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160 300x250 vízsz GT37455 - 8GK4401-2KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869257952
Sonepar cikkszám
GT37455
Gyártói cikkszám
8GK4401-2KK11
Gyártói típuskód
8GK4401-2KK11
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- H = 300 mm
- W = 250 mm
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyíti a tervezést és a telepítést
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely számít
Alpha 160 DIN szerelőkészlet sorkapcsok vízszintesen
Az ALPHA elosztótábla egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz, 1250 A-ig terjedő készülékek telepítésére.