SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160 300x500 vízsz GT37457 - 8GK4401-2KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869257969
Sonepar cikkszám
GT37457
Gyártói cikkszám
8GK4401-2KK21
Gyártói típuskód
8GK4401-2KK21
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Telepítés 1250 A-ig terjedő készülékekhez
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Falra és padlóra szerelhető
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Széleskörű választék a felhasználói igényekhez
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
Alpha 160 DIN szerelőkészlet sorkapcsok vízszintes H = 300 mm, W = 500 mm
Az ALPHA elosztó – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek telepítéséhez.