SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160 300x500 vízsz GT38787 - 8GK4401-2KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261065
Sonepar cikkszám
GT38787
Gyártói cikkszám
8GK4401-2KK22
Gyártói típuskód
8GK4401-2KK22
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Vízszintes szelvény fedél
- Magasság: 300 mm
- Szélesség: 500 mm
- IEC 61 szabványnak megfelelő tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Platformszerkezet
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmas megoldások széles választéka
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.