SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160/400/630 BK 3VL 450/250 GT54283 - 8GK4701-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869260549
Sonepar cikkszám
GT54283
Gyártói cikkszám
8GK4701-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4701-3KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Öntött házas megszakító 3/4 pólusú megszakítóhoz 3VL160X, 3VL160 vagy 3VL 250
- Magasság: 450 mm
- Szélesség: 250 mm
- IEC 61439 szerint tesztelt elosztórendszerek
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű integráció különböző elosztóváltozatokba
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakítóhoz készült, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.