SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160/400,SMB,R125,900/250,N/PE GT55748 - 8GK4001-6KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 900 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 6
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869257051
Sonepar cikkszám
GT55748
Gyártói cikkszám
8GK4001-6KK11
Gyártói típuskód
8GK4001-6KK11
Magasság:
900 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
6
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Szinttávolság: 125 mm
- N/PE rúd
- Méretek: H=900 mm, W=250 mm
- IEC9 és a143 moduláris konstrukció és szabvány szerint tesztelve
- Készülék-specifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- Széles kivitel és különleges színek elérhetők
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepciója biztosítja a hatékony működést
Alpha 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz
Az ALPHA 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz készült, amely lehetővé teszi a 1250 A-ig terjedő eszközök egyszerű telepítését és tervezését.