SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160 450/500 R150 GT39856 - 8GK4351-3KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 6
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869257280
Sonepar cikkszám
GT39856
Gyártói cikkszám
8GK4351-3KK21
Gyártói típuskód
8GK4351-3KK21
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
6
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Rétegosztás: 150 mm
- Magasság: 450 mm
- Szélesség: 500 mm
- Felszerelési kapacitás: 1250 A-ig
- IEC 614 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris felépítés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően.
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége.
- Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz.
- Hatékony támogatás a tervezési folyamat során a SIMARIS szoftver által.
- Esztétikus megjelenés a különböző színek és ajtóváltozatok révén.
Alpha 160 DIN összeszerelő készlet
Az ALPHA 160 DIN összeszerelő készlet moduláris beépítési eszközök rétegosztásához készült, amely lehetővé teszi a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését falra és padlóra szerelhető elosztótáblákban.