SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160 450x250 R125 GT37435 - 8GK4301-3KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869257198
Sonepar cikkszám
GT37435
Gyártói cikkszám
8GK4301-3KK11
Gyártói típuskód
8GK4301-3KK11
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 160 DIN szerelőkészlet moduláris beépítési eszközök osztásköz 125 mm H = 450 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszerek tesz