SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160 450x500 R125 GT37436 - 8GK4301-3KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 6
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869257204
Sonepar cikkszám
GT37436
Gyártói cikkszám
8GK4301-3KK21
Gyártói típuskód
8GK4301-3KK21
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
6
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 160 DIN szerelőkészlet moduláris beépítési eszközök 125 mm H = 450 mm, W = 500 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszerek tesztelése az