SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160 450x500 vízsz SN088753 - 8GK4401-3KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261072
Sonepar cikkszám
SN088753
Gyártói cikkszám
8GK4401-3KK22
Gyártói típuskód
8GK4401-3KK22
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Vízszintes szakasz fedél zárt
- H = 450 mm, W = 500 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Integrálható készülék-specifikus telepítőkészletek
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatokhoz való alkalmazásban
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztók számára, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.