SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160 600/500 R150 GT39854 - 8GK4351-4KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 8
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869257303
Sonepar cikkszám
GT39854
Gyártói cikkszám
8GK4351-4KK21
Gyártói típuskód
8GK4351-4KK21
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
8
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Rétegosztás: 150 mm
- Magasság: 600 mm
- Szélesség: 500 mm
- IEC 614 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris felépítés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek integrálhatók
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepciója a megbízhatóság érdekében
Alpha 160 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.