SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160 600x250 vízsz SN088754 - 8GK4501-4KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261263
Sonepar cikkszám
SN088754
Gyártói cikkszám
8GK4501-4KK12
Gyártói típuskód
8GK4501-4KK12
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- H = 600 mm
- W = 250 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepciója biztosítja a megbízhatóságot
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap fel nem szerelt panelhez
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.