SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A160 600x500 R125 GT37437 - 8GK4301-4KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 8
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869257228
Sonepar cikkszám
GT37437
Gyártói cikkszám
8GK4301-4KK21
Gyártói típuskód
8GK4301-4KK21
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
8
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 160 DIN szerelőkészlet moduláris beépítési eszközök osztásköz 125 mm H = 600 mm, W = 500 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszerek tesz