SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400/600 150x500 R150 GT37442 - 8GK4351-1KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261621
Sonepar cikkszám
GT37442
Gyártói cikkszám
8GK4351-1KK22
Gyártói típuskód
8GK4351-1KK22
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Rétegosztás: 150 mm
- Magasság: 150 mm
- Szélesség: 500 mm
- Közös platformszerkezet
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyített tervezés és telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző igények kielégítésére
- Hatékony támogatás a SIMARIS szoftver által
- Rugalmas megoldások a különböző elosztóváltozatokhoz
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy moduláris beépítési eszköz, amely lehetővé teszi a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését falra és padlóra.