SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400/600 450x250 R150 GT37448 - 8GK4351-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261027
Sonepar cikkszám
GT37448
Gyártói cikkszám
8GK4351-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4351-3KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Rétegosztás: 150 mm
- Magasság: 450 mm
- Szélesség: 250 mm
- Felszerelés: falra és padlóra
- Integrálható eszközspecifikus telepítőkészletek
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Ajtók: üveg és acél
- Könnyű tervezés és telepítés a közös platformszerkezetnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
- Hatékony támogatás a tervezéstől a dokumentációig
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy moduláris beépítési eszköz, amely lehetővé teszi a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszerében.