SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400/600 450x500 R150 GT37449 - 8GK4351-3KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 6
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261645
Sonepar cikkszám
GT37449
Gyártói cikkszám
8GK4351-3KK22
Gyártói típuskód
8GK4351-3KK22
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
6
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Rétegosztás: 150 mm
- Magasság: 450 mm
- Szélesség: 500 mm
- Közös platformszerkezet
- Integrálható eszközspecifikus telepítőkészletek
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést.
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége.
- Széleskörű testreszabási lehetőségek.
- Hatékony támogatás a dokumentációhoz a tervezéstől a szabványos táblákig.
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy moduláris beépítési eszköz, amely lehetővé teszi a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését falra és padlóra.