SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400/600 450x750 R150 GT37450 - 8GK4351-3KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 750 mm
DIN-sínek száma - 9
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869288246
Sonepar cikkszám
GT37450
Gyártói cikkszám
8GK4351-3KK32
Gyártói típuskód
8GK4351-3KK32
Magasság:
450 mm
Szélesség:
750 mm
DIN-sínek száma:
9
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Rétegosztás: 150 mm
- Magasság: 450 mm
- Szélesség: 750 mm
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a közös platformszerkezetnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Rugalmas megoldások a különböző elosztóváltozatokhoz
- Széles választék a dizájn és anyagok terén
- Hatékony támogatás a tervezési folyamat során
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy moduláris beépítési eszköz, amely lehetővé teszi a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszerében.