SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400/600 600x250 R150 GT37451 - 8GK4351-4KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261034
Sonepar cikkszám
GT37451
Gyártói cikkszám
8GK4351-4KK12
Gyártói típuskód
8GK4351-4KK12
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Rétegosztás: 150 mm
- Méretek: H = 600 mm, W = 250 mm
- Integrálható eszközspecifikus telepítőkészletek különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezés és dokumentáció támogatására
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a közös platformszerkezetnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző igények kielégítésére
- Rugalmas megoldások a különböző elosztóváltozatokhoz
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy moduláris beépítési eszköz, amely lehetővé teszi a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszerében.