SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400/600 600x500 R150 GT37453 - 8GK4351-4KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 8
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261652
Sonepar cikkszám
GT37453
Gyártói cikkszám
8GK4351-4KK22
Gyártói típuskód
8GK4351-4KK22
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
8
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Rétegosztás: 150 mm
- Magasság: 600 mm
- Szélesség: 500 mm
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálása különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a közös platformszerkezetnek köszönhetően
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok integrálásában
- Széles választék a dizájn és színvariációk terén
- Hatékony támogatás a SIMARIS szoftver révén
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy moduláris beépítési eszköz, amely lehetővé teszi a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszerében.