SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400/600 600x750 Sorkapocshoz SN113059 - 8GK4402-4KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 750 mm
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113059
Gyártói cikkszám
8GK4402-4KK32
Gyártói típuskód
8GK4402-4KK32
Magasság:
600 mm
Szélesség:
750 mm
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet sorkapcsok függőleges szelvény fedél zárt H = 600 mm, W = 750 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére. Az ALPHA elosztórendszerek tes