SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400/630 300x250 vízsz GT59065 - 8GK4401-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261058
Sonepar cikkszám
GT59065
Gyártói cikkszám
8GK4401-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4401-2KK12
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Maximális áramerősség: 1250 A
- Szélesség: 250 mm
- Magasság: 300 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek integrálhatók
- Széles kivitel és különböző színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Moduláris felépítés a rugalmasság érdekében
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.