SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400/630 300x750 vízsz GT59067 - 8GK4401-2KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 750 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261089
Sonepar cikkszám
GT59067
Gyártói cikkszám
8GK4401-2KK32
Gyártói típuskód
8GK4401-2KK32
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Vízszintes szakasz fedél zárt
- Magasság: 300 mm
- Szélesség: 750 mm
- IEC 61 szabvány szerint tesztelt
- Közös moduláris felépítés
- Moduláris felépítés a készülék-specifikus telepítőkészletekhez
- Széles kivitel és különböző színváltozatok
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok integrálásában
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztók számára, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.