SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400/630 450x750 SN096859 - 8GK4401-3KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 750 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261096
Sonepar cikkszám
SN096859
Gyártói cikkszám
8GK4401-3KK32
Gyártói típuskód
8GK4401-3KK32
Magasság:
450 mm
Szélesség:
750 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Vízszintes szelvény burkolat zárt
- Magasság: 450 mm
- Szélesség: 750 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Eszköz-specifikus telepítőkészletek
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
- Komplett támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmasság a színek és anyagok kiválasztásában
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.