SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400/630 BK R125 300/250 GT54273 - 8GK4301-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869260945
Sonepar cikkszám
GT54273
Gyártói cikkszám
8GK4301-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4301-2KK12
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet moduláris beépítési eszközök rétegosztás 125 mm H = 300 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórend