SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400/630 BK RKL vízsz. 150/250 GT54278 - 8GK4401-1KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261041
Sonepar cikkszám
GT54278
Gyártói cikkszám
8GK4401-1KK12
Gyártói típuskód
8GK4401-1KK12
Magasság:
150 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Vízszintes szelvény burkolat
- H = 150 mm, W = 250 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés és a43 platform
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- Széles kivitel és különleges színek
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmas megoldások széles választéka
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.