SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400/630 BK SLT 300/250 GT54282 - 8GK4451-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261164
Sonepar cikkszám
GT54282
Gyártói cikkszám
8GK4451-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4451-2KK12
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- H = 300 mm
- W = 250 mm
- IEC 61 és a43 szabvány szerint tesztelve
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a készülék-specifikus telepítőkészleteknek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely biztosítja a megbízhatóságot
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére, amely falra és padlóra is szerelhető.