SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400 BK R125 GT39846 - 8GK4301-2KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869260976
Sonepar cikkszám
GT39846
Gyártói cikkszám
8GK4301-2KK22
Gyártói típuskód
8GK4301-2KK22
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelési készlet moduláris beépítési eszközök rétegtávolság 125 mm H = 300 mm, W = 500 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítésére. Az ALPHA elosztórends