SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400,SMB,R125,1350/500,N/PE SN071444 - 8GK4002-8KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1350 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 18
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869260730
Sonepar cikkszám
SN071444
Gyártói cikkszám
8GK4002-8KK22
Gyártói típuskód
8GK4002-8KK22
Magasság:
1350 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
18
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz 125 mm-es szinttávolság N/PE rúddal, H=1350 W=500 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elo