SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt A400,SMB,R125,600/500,N/PE GT55749 - 8GK4001-4KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 8
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869260631
Sonepar cikkszám
GT55749
Gyártói cikkszám
8GK4001-4KK22
Gyártói típuskód
8GK4001-4KK22
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
8
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Falra és padlóra szerelhető elosztótáblák rendszere
- Maximális áramerősség: 1250 A
- IEC 614 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris kialakítás
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók opciója
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széleskörű testreszabási lehetőségek
- Hatékony támogatás a tervezési folyamat során
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok integrálásában
Alpha 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz
Az ALPHA 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz készült, amely lehetővé teszi a 125 mm-es szinttávolságú N/PE rúddal történő egyszerű telepítést.