SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt ALPHA 400/630 600x500mm SN099542 - 8GK4501-4KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099542
Gyártói cikkszám
8GK4501-4KK22
Gyártói típuskód
8GK4501-4KK22
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- H = 600 mm, W = 500 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepciója biztosítja a megbízhatóságot
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap fel nem szerelt panelhez
Az ALPHA elosztó egy falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.