SIEMENS - Elosztószekr szerelő klt GT37505 - 8PQ1204-4BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2000 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948170663
Sonepar cikkszám
GT37505
Gyártói cikkszám
8PQ1204-4BA05
Gyártói típuskód
8PQ1204-4BA05
Magasság:
2000 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
- Megbízható, integrált és költséghatékony áramelosztás 4000 A-ig.
- Moduláris felépítés, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez.
- Különböző szerelési technológiák és változó tartozékok a komponensekhez.
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentálásig.
- Belső elválasztások a 4b formáig standard alkatrészekkel.
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver növeli a tervezési biztonságot és időt takarít meg.
- Hatékony szellőzőrendszer megakadályozza a hő- és hőleválasztók felhalmozódását, biztosítva az üzem állandó rendelkezésre állását.
- A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti az eszközök csatlakoztatását és telepítését.
- Állítható mélységű eszköztartók széles alkalmazási lehetőségeket kínálnak alacsony modulvarianciával.
- Előre összeszerelt megoldások rövid szállítási idő alatt elérhetők.
Keretcsatlakozás
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely házból és SENTRON komponensekből áll.