SIEMENS - Elosztószekr szerelőpanel 1900x600mm GT49780 - 8PQ3000-0BA34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1900 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948162668
Sonepar cikkszám
GT49780
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA34
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA34
Anyag:
acél
Magasság:
1900 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 1900 mm Sz: 600 mm