SIEMENS - Elosztószekr szerelőpanel 1900x800mm SN108097 - 8PQ3000-0BA36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1900 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
281 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948162675
Sonepar cikkszám
SN108097
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA36
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA36
Anyag:
acél
Magasság:
1900 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- Magasság: 1900 mm
- Szélesség: 800 mm
- Nagy munkafelület a hatékonyabb munkavégzés érdekében.
- Stabil és tartós konstrukció, amely megbízható teljesítményt biztosít.
Szerelőlap H: 1900 mm Sz: 800 mm
A Szerelőlap egy nagy méretű, 1900 mm magas és 800 mm széles munkafelület, amely ideális különböző ipari alkalmazásokhoz.