SIEMENS - Elosztószekr takarólemez /3VT1../150x600 GT44074 - 8PQ2015-6BA17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - egyéb
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948174500
Sonepar cikkszám
GT44074
Gyártói cikkszám
8PQ2015-6BA17
Gyártói típuskód
8PQ2015-6BA17
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr takarólemez /3VT1../150x600