SIEMENS - Elosztószekr takarólemez GT38325 - 8PQ2015-6BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948174029
Sonepar cikkszám
GT38325
Gyártói cikkszám
8PQ2015-6BA07
Gyártói típuskód
8PQ2015-6BA07
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
- Teljesítmény: 1 x 24 MW
- Magasság: 150 mm
- Szélesség: 600 mm
- Hatékony védelem a moduláris eszközök számára.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
- Optimalizált térkihasználás a kompakt méretek révén.
Takarja le a moduláris beépítési eszközöket 1 x 24 MW, M: 150 mm Sz: 600 mm
A termék célja a moduláris beépítési eszközök hatékony takarása és védelme.