SIEMENS - Elosztószekr takarószerkezet belső M600mm GT48439 - 8PQ3000-1BA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 600 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948170762
Sonepar cikkszám
GT48439
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA40
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA40
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
600 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
- SIMARIS konfigurációs szoftver: megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás: formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- Könnyű csatlakoztatás: a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését.
- Állítható eszköztartók: maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció: az ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.
- Rugalmasan illeszthető a különféle energiaelosztási igényekhez.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Lehetővé teszi a fejlesztés különböző szakaszaiban a gyors megoldások megvalósítását.
Padlólemez válaszfal D: 600 mm
A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll, megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.