SIEMENS - Elosztószekr támaszték elosztósínhez fokozat nélk SZ200mm GT48446 - 8PQ4000-0BA78
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Szélesség - 200 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948166666
Sonepar cikkszám
GT48446
Gyártói cikkszám
8PQ4000-0BA78
Gyártói típuskód
8PQ4000-0BA78
Pólusszám:
4
Szélesség:
200 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Függőleges gyűjtősín, nem kaszkádos W: 200 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kapcsoló- és vezérlőberen