SIEMENS - Elosztószekr tartó függőleges elosztósínhez 30x30 GT64667 - 8PQ4000-0BA32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 1190 A
Síntávolság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948163788
Sonepar cikkszám
GT64667
Gyártói cikkszám
8PQ4000-0BA32
Gyártói típuskód
8PQ4000-0BA32
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
1190 A
Síntávolság:
80 mm
- Moduláris felépítés
- Maximális áram: 4000 A
- Széleskörű szerelési technológiák
- Változó tartozékok
- Integrált kapcsoló- és vezérlőberendezés
- Költséghatékony megoldás
- Rugalmas alkalmazkodás a különböző igényekhez
- Optimális illeszkedés a követelmények változásával
- Tervezési támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftverrel
Függőleges gyűjtősíntartó kaszkádos, 2 x 30 x 10 mm
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható, integrált és költséghatékony áramelosztást biztosít 4000 A-ig.