SIEMENS - Elosztószekr tartó függőleges elosztósínhez fokozat nélk GT48443 - 8PQ4000-0BA77
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 2810 A
Síntávolság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948166659
Sonepar cikkszám
GT48443
Gyártói cikkszám
8PQ4000-0BA77
Gyártói típuskód
8PQ4000-0BA77
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
2810 A
Síntávolság:
80 mm
- Szélesség: 200 mm
- 1 készlet = 3 db
- Moduláris felépítés
- Változó tartozékok
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Költséghatékony rendszer
- Rugalmas illeszkedés szinte minden igényhez
- Optimális illeszkedés a követelmények változásával
- Ellenőrzött tervezésű kapcsoló- és vezérlőberendezés
Függőleges síntartó, nem kaszkádos
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít 4000 A-ig.