SIEMENS - Elosztószekr tartó szerk. gyűjtős.1600x600mm GT37557 - 8PQ3000-0BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Magasság - 1600 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948162521
Sonepar cikkszám
GT37557
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA01
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA01
Kivitel:
rögzítő készlet
Magasság:
1600 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
- Felül elhelyezett belső főgyűjtősín, H: 1600 mm, M: 600 mm
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
- Egyszerűsített csatlakoztatás és telepítés
- Állítható eszköztartók a maximális alkalmazási skála érdekében
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést és időmegtakarítást biztosít
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását
- Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását rövid átfutási idővel
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.