SIEMENS - Elosztószekr tartó szerk. gyűjtős.1600x600mm GT44067 - 8PQ3000-0BA65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - -99999 mm
Magasság - 1600 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948162514
Sonepar cikkszám
GT44067
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA65
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA65
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
-99999 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
- H: 1600 mm, M: 400 mm
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok kialakulásának megelőzésére
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- Előre gyártott megoldások megvalósítása nagyon rövid átfutási idővel
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést és időmegtakarítást biztosít
- A készülék csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik
- Állítható eszköztartók maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.