SIEMENS - Elosztószekr tartó szerk. gyűjtősín nélkül 1800x600mm SN073985 - 8PQ3000-0BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Magasság - 1800 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948162507
Sonepar cikkszám
SN073985
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA03
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA03
Kivitel:
egyéb
Magasság:
1800 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
- Belső magasság: 1800 mm
- Mélység: 800 mm
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést és időmegtakarítást biztosít
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását
- A készülék csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik
- Állítható eszköztartók maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával
- Előre gyártott megoldások megvalósítása nagyon rövid átfutási idővel
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.