SIEMENS - Elosztószekr tartófül rövid ALPHA (4db/cs) GT31507 - 8GK9910-0KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Magasság - 310 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869259468
Sonepar cikkszám
GT31507
Gyártói cikkszám
8GK9910-0KK20
Gyártói típuskód
8GK9910-0KK20
Kivitel:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Magasság:
310 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Áttetsző:
Igen
- Minimális rendelési mennyiség: 5 szett
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Testreszabható megoldások a projektekhez
- Modern és esztétikus megjelenés
ALPHA 160 DIN támogatás a szekciófedélhez
Az ALPHA elosztótábla egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.